Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BILZ Ratschen einarmig Gr. 0 3.4-11 mm mit Umschaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BILZ9096106
Hersteller:
     BILZ Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     9096106
EAN/GTIN:
     4039247572977
Suchbegriffe:
Universal-Ratsche
universal-ratsche bilz
universal ratsche
Ratschen einarmig für die Aufnahme von Gewindeschneideisen, Gewindebohrern und Handreibahlen

Anwendung
Zum Gewindeschneiden oder Reiben an schwer zugänglichen Stellen in der Montage, in Rechts- und Linksgang.

Ausführung
• Ratsche mit integrierter Umschaltung im Griff, aus hochwertigem gehärtem Stahl für höchste Anforderungen an die Stabilität

Ausführung
• hochwertige Ausführung für hohe Standzeitanforderung
• anwenderfreundliches Handhaben und geringe Wechselzeiten
• formschlüssige Arretierung der Schaltrichtung (Rechts, Links, Neutral) wodurch kein unkontrolliertes Verstellen der Schaltrichtung möglich ist
• äußerst robuste Ausführung mit gehärteten Bauteilen
Weitere Informationen:
Drehmoment max.:
100 Nm
Breite:
29 mm
Ratschengröße:
0
Hebelarmlänge:
165 mm
Geeignet für Vierkanteinsatzgröße min.:
3.4 mm
Geeignet für Vierkanteinsatzgröße max.:
11 mm
Höhe:
11 mm
Geeignet für Vierkanteinsatzgröße min./max.:
3,4-11 mm
Weitere Suchbegriffe: Universal-Ratschen, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, Universal Ratschen, BILZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,47*
€ 357,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,58*
€ 356,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,34*
€ 334,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,32*
€ 314,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,24*
€ 295,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.