Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BILZ Ratschen einarmig mit Schaltung Gr. 1 4.9-14.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BILZ9096104
Hersteller:
     BILZ Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     9096104
EAN/GTIN:
     4039247572984
Suchbegriffe:
Universal-Ratsche
universal-ratsche bilz
universal ratsche
Ratschen einarmig für die Aufnahme von Gewindeschneideisen, Gewindebohrern und Handreibahlen

Anwendung
Zum Gewindeschneiden oder Reiben an schwer zugänglichen Stellen in der Montage, in Rechts- und Linksgang.

Ausführung
• Ratsche mit integrierter Umschaltung im Griff, aus hochwertigem gehärtem Stahl für höchste Anforderungen an die Stabilität

Ausführung
• hochwertige Ausführung für hohe Standzeitanforderung
• anwenderfreundliches Handhaben und geringe Wechselzeiten
• formschlüssige Arretierung der Schaltrichtung (Rechts, Links, Neutral) wodurch kein unkontrolliertes Verstellen der Schaltrichtung möglich ist
• äußerst robuste Ausführung mit gehärteten Bauteilen
Weitere Informationen:
Drehmoment max.:
130 Nm
Breite:
37 mm
Ratschengröße:
1
Hebelarmlänge:
200 mm
Geeignet für Vierkanteinsatzgröße min.:
4.9 mm
Geeignet für Vierkanteinsatzgröße max.:
14.5 mm
Höhe:
17 mm
Geeignet für Vierkanteinsatzgröße min./max.:
4,9-14,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Universal-Ratschen, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, Universal Ratschen, BILZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,19*
€ 244,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,37*
€ 242,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,09*
€ 233,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,40*
€ 209,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,20*
€ 200,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.