Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BILZ Ratschen einarmig mit Schaltung Gr. 3 14-22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BILZ9096046
Hersteller:
     BILZ Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     9096046
EAN/GTIN:
     4039247573004
Suchbegriffe:
Universal-Ratsche
universal-ratsche bilz
universal ratsche
Ratschen einarmig für die Aufnahme von Gewindeschneideisen, Gewindebohrern und Handreibahlen

Anwendung
Zum Gewindeschneiden oder Reiben an schwer zugänglichen Stellen in der Montage, in Rechts- und Linksgang.

Ausführung
• Ratsche mit integrierter Umschaltung im Griff, aus hochwertigem gehärtem Stahl für höchste Anforderungen an die Stabilität

Ausführung
• hochwertige Ausführung für hohe Standzeitanforderung
• anwenderfreundliches Handhaben und geringe Wechselzeiten
• formschlüssige Arretierung der Schaltrichtung (Rechts, Links, Neutral) wodurch kein unkontrolliertes Verstellen der Schaltrichtung möglich ist
• äußerst robuste Ausführung mit gehärteten Bauteilen
Weitere Informationen:
Drehmoment max.:
400 Nm
Breite:
56 mm
Ratschengröße:
3
Hebelarmlänge:
300 mm
Geeignet für Vierkanteinsatzgröße min.:
14 mm
Geeignet für Vierkanteinsatzgröße max.:
22 mm
Höhe:
28 mm
Geeignet für Vierkanteinsatzgröße min./max.:
14-22 mm
Weitere Suchbegriffe: Universal-Ratschen, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, Universal Ratschen, BILZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,34*
€ 326,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,79*
€ 319,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,98*
€ 307,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,02*
€ 288,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,09*
€ 267,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.