Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BILZ HERMETIKUS Ausblashahnen HH 0 6 mm LW aus Leichtmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BILZ6707035
Hersteller:
     BILZ Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     6707035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausblashahn
ausblashahn alu
bilz ausblashahn
Ausblashahnen HH 0 kompatibel mit BILZ HERMETIKUS Druckluft-System

Anwendung
Zur Reinigung von Werkstücken, Maschinenteilen und Ähnlichem.

Ausführung
• mit Lärmschutzdüse aus Leichtmetall zur Reduzierung des Lärmpegels weit unter die zulässige Höchstgrenze
• Ventilkopf aus ölbeständigem Spezialgummi
• Blasdüse auswechselbar

Hinweis
gebogene Verlängerungsdüsen Nr. 75171 lieferbar
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Leichtmetall
Anschlussgewinde Düse:
M8 x 1
Geeignet für Schlauchinnendurchmesser:
6 mm
Länge:
123 mm
Modell:
HH 0
Durchmesser Gehäuse:
18 mm
Düsengröße:
2 mm
Hersteller Artikelnummer:
6707035
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Ausblashahnen, Druckluft-Werkzeuge, HERMETIKUS Ausblashahnen, Druckluft Ausblashahn, Druckluftausblashahn, Pneumatik-Ausblashahn, Pneumatik Ausblashahn, Pneumatikausblashahn, BILZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.