Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BILZ Ratschen einarmig Gr. 4 18-30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BILZ6705235
Hersteller:
     BILZ Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     6705235
EAN/GTIN:
     4039247076826
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
Universal-Ratsche
universal-ratsche bilz
Ratschen einarmig für die Aufnahme von Gewindeschneideisen, Gewindebohrern und Handreibahlen

Anwendung
Zum Gewindeschneiden oder Reiben an schwer zugänglichen Stellen in der Montage, in Rechts- und Linksgang.

Ausführung
• Ratsche mit Schalthebel am Kopf aus Stahl für hohe Anforderungen an die Stabilität

Ausführung
• Standardausführung mit sehr gutem Preis- Leistungsverhältnis
• anwenderfreundliches Handhaben und geringe Wechselzeiten
• sehr kompakte und robuste Bauweise
• Gewindeschneiden und Reiben auch an schwer zugänglichen Stellen
Weitere Informationen:
Drehmoment max.:
500 Nm
Breite:
70 mm
Ratschengröße:
4
Hebelarmlänge:
380 mm
Geeignet für Vierkanteinsatzgröße min.:
18 mm
Geeignet für Vierkanteinsatzgröße max.:
30 mm
Höhe:
34 mm
Geeignet für Vierkanteinsatzgröße min./max.:
18-30 mm
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre, Universal-Ratschen, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, Universal Ratschen, BILZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,11*
€ 215,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,74*
€ 212,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,76*
€ 204,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,00*
€ 189,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,35*
€ 174,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.