Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BILZ Ratschen einarmig Gr. 3 14-22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BILZ6705202
Hersteller:
     BILZ Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     6705202
EAN/GTIN:
     4039247076819
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
Universal-Ratsche
universal-ratsche bilz
Ratschen einarmig für die Aufnahme von Gewindeschneideisen, Gewindebohrern und Handreibahlen

Anwendung
Zum Gewindeschneiden oder Reiben an schwer zugänglichen Stellen in der Montage, in Rechts- und Linksgang.

Ausführung
• Ratsche mit Schalthebel am Kopf aus Stahl für hohe Anforderungen an die Stabilität

Ausführung
• Standardausführung mit sehr gutem Preis- Leistungsverhältnis
• anwenderfreundliches Handhaben und geringe Wechselzeiten
• sehr kompakte und robuste Bauweise
• Gewindeschneiden und Reiben auch an schwer zugänglichen Stellen
Weitere Informationen:
Drehmoment max.:
400 Nm
Breite:
56 mm
Ratschengröße:
3
Hebelarmlänge:
300 mm
Geeignet für Vierkanteinsatzgröße min.:
14 mm
Geeignet für Vierkanteinsatzgröße max.:
22 mm
Höhe:
28 mm
Geeignet für Vierkanteinsatzgröße min./max.:
14-22 mm
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre, Universal-Ratschen, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, Universal Ratschen, BILZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,73*
€ 159,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,39*
€ 150,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,67*
€ 145,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,19*
€ 128,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.