Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BILZ Ratschen einarmig Gr. 0 3.4-11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BILZ6705154
Hersteller:
     BILZ Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     6705154
EAN/GTIN:
     4039247076789
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
Universal-Ratsche
universal-ratsche bilz
Ratschen einarmig für die Aufnahme von Gewindeschneideisen, Gewindebohrern und Handreibahlen

Anwendung
Zum Gewindeschneiden oder Reiben an schwer zugänglichen Stellen in der Montage, in Rechts- und Linksgang.

Ausführung
• Ratsche mit Schalthebel am Kopf aus Stahl für hohe Anforderungen an die Stabilität

Ausführung
• Standardausführung mit sehr gutem Preis- Leistungsverhältnis
• anwenderfreundliches Handhaben und geringe Wechselzeiten
• sehr kompakte und robuste Bauweise
• Gewindeschneiden und Reiben auch an schwer zugänglichen Stellen
Weitere Informationen:
Drehmoment max.:
100 Nm
Breite:
29 mm
Ratschengröße:
0
Hebelarmlänge:
155 mm
Geeignet für Vierkanteinsatzgröße min.:
3.4 mm
Geeignet für Vierkanteinsatzgröße max.:
11 mm
Höhe:
11 mm
Geeignet für Vierkanteinsatzgröße min./max.:
3,4-11 mm
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre, Universal-Ratschen, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, Universal Ratschen, BILZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.