Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIAX DRUCKLUFT Druckluftmeißel und Gravierstift GMD 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BIAX150800301
Hersteller:
     BIAX
Herst.-Nr.:
     150800301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Graviergerät
Druckluft-Gravierstift
Druckluft-Signiergerät
Druckluftgraviergerät
Druckluft-Meißel und Gravierstift-Set GMD 3 druckluftbetrieben, mit Anschlussgewinde G 1/8"

Anwendung
Zum Meißeln und Schreiben.

Ausführung
• Betriebsdruck 3 bar
• mit Drehventil
• Luftaustritt vorwärts

Ausführung
• einfacher Werkzeugwechsel für unkompliziertes Arbeiten

Lieferung
mit je 1 Flachmeißel schmal, Flachmeißel breit, Nutenmeißel, Meißelrohling, HM-Schreibstift
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
G 1/8 Zoll
Länge:
105 mm
Hubzahl:
3000 U/min
Luftverbrauch:
80 l/min
Schlauchinnendurchmesser:
7 mm
Betriebsdruck:
3 bar
Durchmesser Gehäuse:
17 mm
Gewicht:
0.15 kg
Weitere Suchbegriffe: Druckluftgravierstift, Druckluftsigniergerät, Graviergerät (Druckluft), druckluft graviergerät, Druckluft-Meißel und Gravierstift, Druckluft-Werkzeuge, Gravierstift, Druckluft-, Druckluft-Meissel, Gravurstift, Druckluft Meißel, BIAX DRUCKLUFT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 593,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,77*
€ 824,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,46*
€ 797,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,83*
€ 737,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,40*
€ 725,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,56*
€ 706,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.