Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIAX DRUCKLUFT Schreibstift zu Meißelstift und Gravierstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BIAX007001184
Hersteller:
     BIAX
Herst.-Nr.:
     007001184
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Graviergerät
Druckluft-Gravierstift
Druckluft-Signiergerät
Druckluftgraviergerät
Hartmetall-Schreibstift

Anwendung
Als Zubehör für Druckluft-Meißel und Gravierstift GMD 3.

Ausführung
• geeignet für feine Schreibarbeiten
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
G 1/8 Zoll
Länge:
100 mm
Hubzahl:
3000 U/min
Luftverbrauch:
80 l/min
Schlauchinnendurchmesser:
7.0 mm
Betriebsdruck:
3 bar
Durchmesser Gehäuse:
15 mm
Gewicht:
0.15 kg
Weitere Suchbegriffe: Druckluftgravierstift, Druckluftsigniergerät, Graviergerät (Druckluft), druckluft graviergerät, Druckluft-Meißel und Gravierstift, Druckluft-Werkzeuge, Gravierstift, Druckluft-, Druckluftstift, Druckluft Stift, Druckluft-Stift, HM-Stift, Hartmetall-Stift, Hartmetall Schreibstift, BIAX DRUCKLUFT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.