Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BundW INTERNATIONAL Werkzeug-Rollenkoffer mm HDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-B&WINTERNATIONAL115.05/P-G
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     115.05/P-G
EAN/GTIN:
     4031541747853
Suchbegriffe:
Rollenkoffer
Rollkoffer
Trolley
Trolly
Rollen-Werkzeugkoffer orca Pockets Schale aus HDPE Kunststoff, Alu Rahmen

Ausführung
• Kofferschalen aus hochschlagzähem HDPE-Kunststoff
• robuster Aluminiumrahmen, Gasdruckfedern am Deckel
• 3 Metallscharniere mit Scharnierabdeckung
• herausnehmbare Werkzeugtafeln aus Leichtkunststoff im Deckel
• feststellbarer Teleskopgriff
• TSA Zahlenschloss, abschließbar
• Durchgehende Radachse, breite Rollen
• 2 herausnehmbare Werkzeugtafeln in Deckel mit 23 Einsteckfächern auf Vorder- und Rückseite
• herausnehmbare Abdeckplatte für Bodenschale mit 15 Einsteckfächern, Bodenschale variabel einteilbar, mit Abdeckplatte, Dokumentenfach im Deckel

Lieferung
Ohne Werkzeuginhalt
Weitere Informationen:
Innenbreite:
373 mm
Werkstoff:
HDPE
Innenhöhe:
228 mm
Flugtauglich:
Ja
Länge:
533 mm
Breite:
440 mm
Innenlänge:
500 mm
Höhe:
280 mm
Innenlänge x Innenbreite x Innenhöhe:
500 x 373 x 228 mm
Länge x Breite x Höhe:
533 x 440 x 280 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 234,97*
€ 276,96*
€ 4,90*
ab € 235,77*
€ 278,56*
Frei Haus
ab € 240,97*
€ 291,70*
Lager 245
10
Frei Haus
ab € 253,80*
€ 297,94*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 254,86*
€ 298,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,94*
€ 354,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,84*
€ 349,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,19*
€ 327,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,42*
€ 314,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,80*
€ 302,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.