| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5470125 Herst.-Nr.: 4031541747853 EAN/GTIN: 4031541747853 |
| |
|
| | |
| Werkzeugkoffer orca • Kofferschale aus HDPE-Kunststoff mit Rädern • Stabiler 3-fach-Teleskop-Auszug • Gasdruckfedern für leichtes Öffnen des Kofferdeckels • Durchgehende Radachse aus massivem Edelstahl • Werkzeugtafel mit 13 Einsteckfächern auf der Vorder- und 10 Einsteckfächern auf der Rückseite • Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern • Dokumentenfach im Deckel • Individuell einteilbare Bodenschale • Abgedeckte Scharniere und Sicherheitsdeckelhalter • Griff mit Weichzone • Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz • Verschließbar durch 2 Kippzylinderschlösser und TSA-Zahlenschloss Weitere Informationen: | | Hersteller: | B&W | Volumen: | 42 | Abmessung: | 500 x 372 x 228 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, rollenkoffer, b&w rollenkoffer, B&W, Werkzeugtrolley, Orca, 500x372x228mm |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 235,41* | € 274,34* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 237,70* | € 278,50* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 240,96* | € 281,09* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 254,30* | € 295,09* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 256,90* | € 297,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|