Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Halbrundfeile 150 x 13 mm grob Siliciumcarbid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN62800082
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     62800082
EAN/GTIN:
     4050293741308
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Halbrundfeile Siliciumcarbid Halbrund - Siliciumcarbid - Form 9040

Anwendung
Zum Schärfen und Nachbearbeiten von Werkzeugen für die Metall-, Holz- und Kunststoffverarbeitung, z.B. Maschinen- und Hobelmesser, Stähle, Schaber, Reibahlen und Lehren sowie Messmittel. Insbesondere aus Hartmetall.

Ausführung
• aus hochreinem Siliciumcarbid
• nach dem Brennen allseitig bearbeitet
• mittelharte Bindung

Ausführung
• Bindung schleifkräftiger als Feilen aus Edelkorund
• ausgeprägter Selbstschärfeffekt
• auch für Hartmetall geeignet
• Siliciumcarbid grün - nach Diamant/CBN das härteste Schleifkorn

Hinweis
Verwendung mit Wasser oder dünnflüssigem Öl
Weitere Informationen:
Geeignet für Oberflächenkontrolle:
3
Geeignet für Werkstoff Nichteisenmetall:
1
Geeignet für Werkstoff Keramik:
2
Körnung:
100
Dicke:
6 mm
Geeignet für Werkstoff Stahl (ungehärtet):
3
Anzahl Stück pro Paket:
3
Geeignet für Werkstoff Gummi:
2
Geeignet für Werkstoff Kunststoffe:
2
Werkstoff Schleifmittel:
Siliciumcarbid grün
Länge:
150 mm
Geeignet für Endbearbeitung:
2
Geeignet für Hauptbearbeitung:
1
Geeignet für Werkstoff Hartmetall:
2
Breite:
13 mm
Form:
Halbrund
Geeignet für Werkstoff Gusseisen:
1
Oberflächenstruktur:
Grob
Geeignet für Oberflächenpflege:
3
Geeignet für Werkstoff HSS:
2
Geeignet für Werkstoff Stahl (gehärtet):
3
Typbezeichnung:
Siliciumcarbid
Geeignet für Werkstoff Werkzeugstahl:
3
ISO:
525
Bindung:
Keramisch
Länge x Breite x Dicke:
150 x 13 x 6 mm
Länge x Breite:
150 x 13 mm
Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Angelfeile halbrund, Halbrundfeile, Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, abrichtstein, Abziehsteine, Schleifmittel, Siliciumcarbid, Rundfeilen, Schleiffeilen, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,99002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 7,66334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,97001*
€ 38,04431
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,58002*
€ 36,39022
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,63002*
€ 34,06972
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,08*
€ 33,4152
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,90001*
€ 32,01101
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,99002*
€ 27,35812
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.