Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Halbrundfeile 150 x 16 mm mittel Edelkorund rosa


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN62800023
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     62800023
EAN/GTIN:
     4050293740714
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Halbrundfeile Halbrund - Edelkorund rosa - Form 9040

Anwendung
Zum Entgraten oder Verrunden von gehärtetem Stahl. Einsatz im Formen- und Werkzeugbau, Maschinen- und Apparatebau.

Ausführung
• harte Bindung
• nach dem Brennen allseitig bearbeitet

Ausführung
• kantenhaltiger und verschleißfester als die Ausführung in SiC durch hohe Bindungshärte

Hinweis
Verwendung mit Wasser oder dünnflüssigem Öl
Weitere Informationen:
Geeignet für Oberflächenkontrolle:
3
Geeignet für Werkstoff Nichteisenmetall:
3
Geeignet für Werkstoff Keramik:
3
Körnung:
180
Dicke:
8 mm
Geeignet für Werkstoff Stahl (ungehärtet):
1
Anzahl Stück pro Paket:
3
Geeignet für Werkstoff Gummi:
3
Geeignet für Werkstoff Kunststoffe:
3
Werkstoff Schleifmittel:
Edelkorund rosa
Länge:
150 mm
Geeignet für Endbearbeitung:
2
Geeignet für Hauptbearbeitung:
2
Geeignet für Werkstoff Hartmetall:
3
Breite:
16 mm
Form:
Halbrund
Geeignet für Werkstoff Gusseisen:
2
Oberflächenstruktur:
Mittel
Geeignet für Oberflächenpflege:
2
Geeignet für Werkstoff HSS:
3
Geeignet für Werkstoff Stahl (gehärtet):
2
Typbezeichnung:
Korund
Geeignet für Werkstoff Werkzeugstahl:
2
ISO:
525
Bindung:
Keramisch
Länge x Breite x Dicke:
150 x 16 x 8 mm
Länge x Breite:
150 x 16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,16002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 8,05334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,52002*
€ 39,88882
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,45001*
€ 38,61551
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,60*
€ 36,414
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,82*
€ 35,4858
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,40001*
€ 33,79601
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,16002*
€ 28,75042
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.