Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Schleiflamellenteller Korn 80-125 mm Durchm.angew. Werkzeugträger Kunstst.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN60600228
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     60600228
EAN/GTIN:
     4050293173109
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Schleiflamellenteller - leicht zu trimmen und vibrationsdämpfend aus Zirkonkorund, Werkzeugträger aus Kunststoff, für Inox / Stahl / Guss

Anwendung
Universell einsetzbar für Stahl, Gusseisen und Edelstahl Zum Flächen- und Kantenschliff, Grob- und Zwischenschliff, Bearbeiten von Kehlnähten, Entrosten, Entgraten und Verputzen von Gussteilen

Ausführung
• Trägerteller aus lebensmittelechtem ABS-Spezialkunststoff für vibrationsgedämpftes Arbeiten
• Trägerteller kann mit abgearbeitet werden - keine Entstehung von Glasgewebestaub
Weitere Informationen:
Körnung:
80
Werkzeugträger trimmbar:
0 - nicht zutreffend
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Werkstoff Schleifmittel:
Zirkonkorund
Scheibendurchmesser:
125 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Edelstahl | Stahl | Guss
Drehzahl max.:
12200 U/min
Form:
Schräg
Typ:
MAGNUM Cool Top
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 125x22,23 körnung 80, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, Schleiflamellenteller, Schleifscheiben, Schleifmittel, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,243* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,95*
€ 95,1405
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,37*
€ 93,2603
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,70*
€ 90,083
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,96*
€ 86,8224
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,43*
€ 74,2917
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.