Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Trennscheibe für Edelstahl 180x1,5x22 mm INOX-Scheibe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-ATORN60310006
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     60310006
EAN/GTIN:
     4050293172683
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheiben sehr hart, extra dünn, für Inox Typ - A 46 U9 BF 725

Anwendung
Zum gratarmen Trennen von dünnwandigen Rohren, Blechen und Profilen.

Ausführung
• sehr harte Trennscheibe für extrem kurze Schnittzeiten • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Eisen- und Schwefelfrei:
Ja
Anzahl Stück pro Paket:
25 STK
Scheibendurchmesser:
180 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Edelstahl
Ausführung:
Sehr hart
Scheibendicke:
1.5 mm
Drehzahl max.:
8500 U/min
Form:
Gerade
Typ:
A 46 U9 BF 725
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 180 x 1,5 x 22,23mm, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 180mm, Freihand-Trennscheiben, Trennscheiben, Trennscheiben, INOX Spezial-, Schleifscheiben, Schleifmittel, INOX, Spezial, Freihand, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,2512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,59*
€ 87,5721
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,16*
€ 83,4904
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,13*
€ 81,0747
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,81*
€ 78,3139
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,28*
€ 66,9732
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.