| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ATORN52830010 Herst.-Nr.: 52830010 EAN/GTIN: 4050293751086 |
| |
|
| | |
| Breitmaul-Gripzange oder Spengler-Grip
Anwendung Zum Spannen von Kanten und Flächen.
Ausführung • Backen aus Chrom-Vandium. • Ideal zum Spannen, Biegen und Bördeln dünner und weicher Bleche. • Einhand-Schnell-Lösehebel mit Rückholfeder und Klemmschutz. • Carbon-nitrierte Rändelschraube mit Feingewinde für exaktes Einstellen der Spannweite und Spanndruck. • Maulbreite 80 mm, Backendicke 3 mm Weitere Informationen: | | Spannweite max.: | 45 mm | Werkstoff: | CR-V-ST | Oberfläche: | Glanzvernickelt | Länge: | 180 mm | Ausführung Backen: | Flach, breit | Spannweite min.: | 0 mm | Spannweite min./max.: | 0-45 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |