Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Gripzange 180 mm mit Längsrille und Prisma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN52830001
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     52830001
EAN/GTIN:
     4050293750997
Suchbegriffe:
Breitmaul-Gripzange
Breitmaulgripzange
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Gripzange verstellbar Oben gerade Backe unten Prismenbacke

Anwendung
Zum Spannen von Rund- und Flachmaterial.

Ausführung
• Drahtrille in Oberbacke - Drähte von vorne greif- und führbar
• Geschmiedete und gehärtete Backen oben gerade unten mit Prisma, aus Chrom-Vandium.
• Einhand-Schnell-Lösehebel mit Rückholfeder und Klemmschutz.
• Carbon-nitrierte Rändelschraube mit Feingewinde für exaktes Einstellen der Spannweite und Spanndruck.
Weitere Informationen:
Spannweite max.:
30 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
Glanzvernickelt
Länge:
180 mm
Ausführung Backen:
Mit Prisma
Spannweite min.:
0 mm
Spannweite min./max.:
0-30 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalgripzange, breitmaul gripzange, Zange, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.