| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ATORN52520405 Herst.-Nr.: 52520405 EAN/GTIN: 4050293634853 |
| |
|
| | |
| Bit - Sortiment in Box 31-teilig mit Torsionsbit-Bestückung
Ausführung • Bestückt mit 30 Bits C 6.3 , 1/4" , in Länge 25 mm • Magnethalter mit 1/4" Magnetaufnahme mit präzisem Rundlauf • Hochwertige verschleißfeste Bits mit exakten Fertigungsmaßen • Set TORSION • Hochwertige Bits mit Torsionszone • Torsionszone vermeidet Bit-Bruch bei harten Schraubfällen • Bit-Box aus ABS und Polycarbonat-Robust und schlagfest
Lieferung In Kunststoffbox Weitere Informationen: | | Klingenlänge: | 25 mm | Abtriebart: | PH | PZ | TX | Schlitz | Sechskant | Antrieb: | 1/4 Zoll | Abtrieb: | PH1 | PH2 | PZ1 | PZ2 | TX10 | TX15 | TX20 | TX25 | TX30 | 2,5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | SZ 4,5 mm | SZ 5,5 mm | SZ 6,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz atorn, bit satz, bit-satz 31-teilig, Schraubwerkzeuge, Bit, Bits, Bitsatz, Bit Satz, Bitsätze, Bit-Sätze, Bit Sätze, Bit-Set, Bit Set, ATORN |
| | |
| |