Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Torsions-Bit C6,3 PZ 3 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN52520198
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     52520198
EAN/GTIN:
     4050293632521
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
TORSIONS - Kreuzschlitz-Phillips-Recess (PH) und Pozidriv (PZ) Bits 1/4" C 6,3 , Länge 25 mm

Anwendung
Für besonders harten Einsatz- Torsionszone federt Belastungsspitzen ab

Ausführung
• 1/4"-Außensechskant-Antrieb Form C 6,3 nach DIN3126 / ISO 1173
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Durchgehend gehärtet
• Zähharte Materialeigenschaften
• Torsionszone verhindert Bitabriss
• Abfederung von Belastungsspitzen
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
25 mm
Oberfläche:
Unbeschichtet
Abtriebart:
PZ
Antrieb:
C 6,3 (1/4 Zoll)
Abtrieb:
PZ3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.