Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN LED-Kopflampe akkubetrieben, Sensor Schalter, mit USB Ladekabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN52320004
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     52320004
EAN/GTIN:
     4050293620313
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
LED-Kopflampe akkubetrieben Leuchtkörper schwenkbar

Ausführung
• Schalter : Hauptleuchte low, Hauptleuchte high, Aus - oder über Sensor : Ein / Aus
• Nur 110 g schwere aber dennoch robuste Kopflampe
• 3,7 V Akku per Micro USB-Buchse ladbar
• Leuchtkörper schwenkbar
• Mit Schutzklasse IP 65

Ausführung
• Durch Sensor Ein/Aus Schalter - beide Hände frei

Lieferung
Inkl. USB Ladekabel, ohne Ladeadapter
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Akku-/Batterietyp:
Li-lon
Akku-/Batteriebezeichnung:
Li-Ion Batterie 853450
Bruttogewicht:
0.110 kg
Lichtstrom:
280 lm
Leuchtweite:
60 m
Akku-/Batteriegewicht:
0.03 kg
Akku-/Batteriekapazität:
1500 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Akku enthalten:
Ja
Akku-/Batterieanzahl x Akku-/Batteriebezeichnung:
1 STK x Li-Ion Batterie 853450
Weitere Suchbegriffe: kopflampe led akku, kopflampe led, kopflampe, Leuchte, Arbeitsplatzlampen, Leuchten, Arbeitsplatzlichter, Licht, Beleuchtung, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.