Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN LED Profi-Werkstattleuchte Li-Ion Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN52320001
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     52320001
EAN/GTIN:
     4050293532333
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
LED Profi-Werkstattleuchte Akku-betrieben

Ausführung
• Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse mit gummierter Greiffläche
• 2 ausklappbare um 360° drehbare Haken
• 2 Haltemagnete auf der Rückseite, 1 Magnet an der Unterseite
• Schaltfunktionen : 1. Zusatzleuchte vorne, 2. Hauptleuchte 100 % , 3. Hauptleuchte 50 % , 4. Aus
• Um 180° drehbarer, in acht Stufen arretierbarer Lampenfuß
• Mit Ladekontroll- und Restkapazitätsanzeige
• Akku-Laden über 5 V Micro-USB Buchse, Akku Li-Ion 3,7 V / 2600 mAh
• Effektive Leuchtdauer 6 h, Ladedauer 4 h

Lieferung
Mit Ladekabel, ohne Ladeadapter
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Akku-/Batterietyp:
Li-lon
Akku-/Batteriebezeichnung:
Li-Ion Akku 18650-2600
Bruttogewicht:
593 g
Akku-/Batteriespannung:
3.7 V
Schutzart IP:
IP 54
Lichtstrom:
440 lm
Länge:
266 mm
Akku-/Batteriegewicht:
0.05 kg
Akku-/Batteriekapazität:
2600 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Akku enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stablampe, Stableuchte, akku led stablampe ip 54, handlampe akku, handlampe, Leuchte, Arbeitsplatzlampen, Leuchten, Arbeitsplatzlichter, Licht, Beleuchtung, Lampen, Hochleistungslampen, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.