Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD, 120 mm, spitzer Kopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN52240001
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     52240001
EAN/GTIN:
     4050293396966
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD, verschieden Kopfformen und Schneidenausführungen Stahlpolierte Oberfläche

Ausführung
• Hochglanz-stahlpolierte Oberfläche: Bewährtes und sicheres Finish.
• Keine Gefährdung von Schaltkreisen oder Bauteilen durch abblättern von Chrom
• ESD-taugliche 2-Komponenten-Handgriffe mit breiter und rutschhemmender Auflagefläche
• Induktiv gehärtete Schneiden ermöglichen einen leichten und scharfen Schnitt bei maximaler Standzeit
• Doppelblattfedern eingesteckt und verschleißfest garantieren gleichmäßigen Gang
• Durchgestecktes Gelenk für optimale, wartungsfreie Führung der Backen - Seidenweicher Gang und lange Lebensdauer und vermeiden ein Überlappen der Schneiden.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Blendfrei poliert
Länge:
120 mm
ESD-fähig:
Ja
Ausführung Kopf:
Spitzer Kopf | Mit kleiner Wate
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht weich:
1.5
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, elektronik-seitenschneider spitzer kopf, elektronik seitenschneider, elektronik-seitenschneider atorn, Elektronik-Schneider, Elektronik-Zangen, Zangen, Zange, Elektronikzange, Elektronik Zangen, Elektronik Schneider, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.