Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Klingenklappmesser mit Alu-Gehäuse und 5 Ersatzklingen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN52060001
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     52060001
EAN/GTIN:
     4050293353457
Suchbegriffe:
Klappmesser
klappmesser atorn
klappmesser
Klingen-Klappmesser mit Alu-Gehäuse Klappmechanismus mit Rastung und Klingenmagazin

Anwendung
Zum präzisen Schneiden unterschiedlichster Materialien

Ausführung
• Für alle handelsüblichen Trapezklingen
• Mit Stahl-Gürtelclip

Ausführung
• Ergonomisch geformter Aluminium-Handgriff
• Sichere Arretierung der ausgeklappten Klinge
• Daumenkissen für punktgenauen Schneidendruck
• Schneller, werkzeugloser Klingenwechsel dank Schnellspannhebel
• Klingenfach mit 5 Ersatzklingen im Griff integriert
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
18.7 mm
Länge:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Klappmesser, Klingen-, Messer, Schere, Cutter, Stanleymesser, Klappmesser Klingen, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.