Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN LED Maschinenleuchte 230 V 3 W LED, komplett m.Magnetfuß und Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN52010001
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     52010001
EAN/GTIN:
     4050293342963
Suchbegriffe:
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
maschinenlampe led magnetfuß
maschinenlampe led
LED Maschinen- und Arbeitsplatzleuchte 230 V stufenlos verstellbarer Fokus für Punkt- oder Breitstrahl, IP 20

Ausführung
• Spannung 230 V, 50 Hz
• Lampenkopf und Fuß aus schlagfestem, nicht brennbarem Kunststoff
• Kühlstern und Linsenfassung aus eloxiertem Aluminium
• Im Lampenkopf integrierter Schalter
• Lichtfarbe 4000 K
• Enorme Leuchtleistung und lange LED-Lebensdauer
• Anschlussleitung 1,6 m

Ausführung
• Stufenlos verstellbarer Fokus für Punkt- oder Breitstrahl

Lieferung
Mit extra starkem Haftmagnet und Schraubklemme mit Sterngriff
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Armlänge:
590 mm
Bruttogewicht:
1700 g
Nennspannung min.:
230 V/AC
Schutzart IP:
IP 20
Leistung:
3 W
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Nennspannung:
230 V/AC
Frequenz:
50 Hz
Akku enthalten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: maschinenlampe magnetfuß, Leuchten, Maschinen-Leuchten, Leuchte, Arbeitsplatzlampen, Arbeitsplatzlichter, Licht, Beleuchtung, Maschinen Leuchten, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 306,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,63*
€ 442,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,82*
€ 434,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,90*
€ 415,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,26*
€ 404,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,48*
€ 364,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.