| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ATORN51780518 Herst.-Nr.: 51780518 EAN/GTIN: 4050293569209 |
| |
|
| | |
| Knarren-Ring-Maulschlüssel umschaltbar • Knarre auf Ringseite feinverzahnt mit 72 Zähnen • 5° Schaltwinkel • Ringseite 15° abgewinkelt
Ausführung • 15° Abwinklung für verbesserte Zugänglichkeit an engen Einbauräumen Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 7 mm | Werkstoff: | CR-V-ST | Oberfläche: | VCR | Abtriebart: | Zwölfkant | Länge: | 130 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, atorn knarrenringmaulschlüssel sw 7, atorn knarrenringmaulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel 7mm, Knarren-Ring-Maulschlüssel, Maulschlüssel, Knarren-Ring-, Schraubwerkzeuge, Maul-Ringratschen-Schlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, ATORN |
| | |
| |