Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Knarrenringmaulschlüssel 10 mm mit beidseitiger Ratschenfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51780052
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51780052
EAN/GTIN:
     4050293353167
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Knarren-Ring-Maulschlüssel mit beidseitiger Ratschenfunktion

Anwendung
Für Verschraubungen an unzugänglichen Stellen mit höchster Flexibilität.

Ausführung
• Knarre auf Ringseite feinverzahnt mit 72 Zähnen
• Ratschenfunktion auf Maulseite über federnden Einsatz und Spezial-Maulgeometrie

Ausführung
• Enge Schaltwinkel durch Feinverzahnung
• Höchste Flexibilität durch beidseitige Ratschenfunktion
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Abtriebart:
Zwölfkant
Länge:
158 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, atorn knarrenringmaulschlüssel 10mm, atorn knarrenringmaulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel sw 10, Knarren-Ring-Maulschlüssel, Maulschlüssel, Knarren-Ring-, Schraubwerkzeuge, Maul-Ringratschen-Schlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.