Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Knarren-Ringmaulschlüssel 15 mm mit beweglichem Gelenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51780027
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51780027
EAN/GTIN:
     4050293169386
Suchbegriffe:
Gelenk-Umschaltknarre
Gelenkumschaltknarre
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Knarren-Ring-Maulschlüssel mit beweglichem Gelenkkopf

Ausführung
• Knarre auf Ringseite feinverzahnt mit 72 Zähnen
• 5° Schaltwinkel

Ausführung
• Flexible Einsatzmöglichkeiten und Zugänglichkeiten in enge Einbauräume durch beweglichen Gelenkkopf
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
15 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Abtriebart:
Zwölfkant
Länge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, atorn knarrenringmaulschlüssel sw 15 mm, gelenk umschaltknarre, atorn knarrenringmaulschlüssel, Knarren-Ring-Maulschlüssel, Maulschlüssel, Knarren-Ring-, Schraubwerkzeuge, Maul-Ringratschen-Schlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.