Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Knarren-Ringmaulschlüssel gerade 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51780016
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51780016
EAN/GTIN:
     4050293169140
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Knarren-Ring-Maulschlüssel gerade Ausführung

Ausführung
• Knarre auf Ringseite feinverzahnt mit 72 Zähnen
• 5° Rückschwenkwinkel

Ausführung
• Schaltwinkel von 5° erlaubt das Arbeiten in engsten Räumen
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
27 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Abtriebart:
Zwölfkant
Länge:
359 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, atorn knarrenringmaulschlüssel gerade, atorn knarrenringmaulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel gerade form, Knarren-Ring-Maulschlüssel, Maulschlüssel, Knarren-Ring-, Schraubwerkzeuge, Maul-Ringratschen-Schlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.