Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Knick-Ratschen-Steckschlüsselsatz 1/4 Zoll , 20-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51690335
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51690335
EAN/GTIN:
     4050293732863
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Steckschlüsselsatz 20-teilig mit Ratschen-Knick-Schraubgriff mit Sechskant-Einsätzen, 50 mm Bits, 1/4" Schnellwechselfutter

Ausführung
• 20-teilig - 2 Betätigungswerkzeuge und 18 Einsätze
• Hochflexibler Ratschengriff mit 180° Knickmechanismus
• 1/4" Schnellwechselfutter zur Bit-oder Adapter Direktaufnahme
• Knarre mit ergonomisch geformtem 3-K Griff
• Hoch-schlagfeste Kunststoffbox mit Anti-Rutsch-Eigenschaften
• Alle Werkzeuge sicher geklemmt in 2-farbiger Schaumeinlage

Ausführung
• Ausgesprochen hohe Drehmomente von bis zu 50 Nm über den Knick-Griff übertragbar
• Super starke Umschaltmechanik mit Feinverzahnung 48 Zähne / 7,5° Rückholwinkel)
• Griff ist unlösbar mit dem Schmiedeteil verbunden
Weitere Informationen:
Enthaltene Einsätze mit Außen-Sechskant-Abtrieb:
7 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 13 mm
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
20 STK
Enthaltene Verlängerungen:
150 mm
Enthaltene Einsätze mit Kreuzschlitz-Abtrieb:
PH0 | PH1 | PH2 | PH3 | PZ1 | PZ2 | PZ3
Enthaltene Einsätze mit Schlitz-Abtrieb:
1,2 x 6,5 mm
Abtriebart:
Für Außensechskant | TX | PH | PZ | Schlitz
Antrieb:
1/4 Zoll
Enthaltene Einsätze mit Innen- oder Außen-TX Abtrieb:
TX15 | TX20 | TX25 | TX30
Satzzusammenstellung:
Einsätze für Außen-Sechskant-Schrauben SW 7 / 8 / 10 / 12 /
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, atorn steckschlüssel-satz 1/4", einhand-knarrensatz 1/4", einhand knarrensatz, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, Antriebswerkzeug, Antriebswerkzeuge, Einsteckwerkzeug, Einsteckwerkzeuge, Steckschlüssel Sätze, Steckschlüssel Satz, Steckschlüssel Sortiment, Steckschlüssel Einsätze, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,53*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 50,765* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 126,58*
€ 150,63
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 125,69*
€ 149,57
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 119,07*
€ 141,69
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 116,47*
€ 138,60
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 101,53*
€ 120,82
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.