Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Kreuzschlitzschraubendreher Stubby 2 K, PH 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51690296
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51690296
EAN/GTIN:
     4050293668216
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Kreuzschlitz-PH-Schraubendreher mit kurzem Griff mit Rundklinge

Anwendung
Für Schraubarbeiten bei beengten Platzverhältnissen

Ausführung
• Klinge gehärtet und verchromt, schwarze Spitze
• Ergonomisch geformter 2-Komponenten Griff für optimale Kraftübertragung
• Aufhängebohrung und Abrollschutz im Griff integriert
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
25 mm
Abtriebart:
PH
Länge:
82 mm
Abtrieb:
PH2
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.