Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Schlitzschraubendreher 5,5 x 1,0 x 95 mm, Schlagkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51690259
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51690259
EAN/GTIN:
     4050293569292
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schlitz-Schraubendreher mit Schlagkappe Sechskantklinge, 2-K Griff

Ausführung
• Durchgehende Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
• Durchgehend gehärtet, schlagzäh auf der Griffseite
• Massive Schlagkappe für den Einsatz als Meißel
• Klinge mattverchromt,Spitze geschwärzt
mit Sechskant-Ansatz für Schraubenschlüssel

Ausführung
• 2-Komponenten-Kraftheft für angenehmere Handhabung und ermüdungsarmes Arbeiten
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
95 mm
Schneidendicke:
1.0 mm
Abtriebart:
Schlitz
Länge:
197 mm
DIN:
5264
Schneidenbreite:
5.5 mm
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schlitzschraubendreher 5,5 x 95, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 5,5, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.