Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN slim-VDE-Schlitzschraubendreher 4,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51690243
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51690243
EAN/GTIN:
     4050293450545
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Schlitz-Schraubendreher VDE mit slim Klinge

Anwendung
Für Arbeiten an spannungsführenden Bauteilen

Ausführung
• Direkt auf die Klinge gespritze Schutzisolation nach DIN EN 60900
• Slim-Ausführung : Isolierschicht im vorderen Teil bündig mit dem Abtrieb
• Mehrkomponenten-Handgriff sorgt für optimale Kraftübertragung
• Schraubensymbole auf Griffkappe
• Abrollschutz im Griff integriert
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
100 mm
VDE-geprüft:
Ja
Schneidendicke:
0.8 mm
Abtriebart:
Schlitz
Länge:
207 mm
DIN:
7437
Klasse:
0
Schneidenbreite:
4.0 mm
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, schlitz-vde-schraubendreher 4,0x100, schlitz-vde-schraubendreher 0,2x4,0, schlitz vde schraubendreher, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Phasenprüfer, Prüf-Schraubendreher, Prüf-Schraubenzieher, Prüfschraubendreher, Prüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher, Spannungsprüf-Schraubenzieher, Spannungsprüfer, Spannungsprüfschraubendreher, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.