| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ATORN51690222 Herst.-Nr.: 51690222 EAN/GTIN: 4050293450330 |
| |
|
| | |
| Sechskant-Steckschlüssel mit T-Griff mit 2-Komponenten-Griff
Ausführung • Angenehm griffiger Weichmantel sorgt für optimale Kratftübertragung • Hartkern für dauerhafte Klingen-Griff-Verbindung auch bei höchsten Belastungen • Klinge aus spezieller CrV und CrMV Legierung • Beste Leistungsdaten bis zu 100 % über den DIN Werten • Matt verchromte Klinge • Mit Aufhängeloch • Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Klingenlänge: | 125 mm | Schlüsselweite: | 7 mm | Oberfläche: | Verchromt matt | Abtriebart: | Für Außensechskant | Werkstoff Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, sechskantsteckschlüssel quergriff sw7, 6kant-rohr-steckschlüssel mit griff, 6kant-steckschlüssel quergriff, Schraubwerkzeuge, Schlüssel, 6kant-Steckschlüssel (Zoll), 6kt-Steckschlüssel (Zoll), Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll), Sechskant-Steckschlüssel (Zoll), ATORN |
| | |
| |