| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ATORN51690218 Herst.-Nr.: 51690218 EAN/GTIN: 4050293450293 |
| |
|
| | |
| TX-Schraubendreher mit T-Griff mit 2-Komponenten-Griff
Ausführung • Angenehm griffiger Weichmantel sorgt für optimale Kratftübertragung • Hartkern für dauerhafte Klingen-Griff-Verbindung auch bei höchsten Belastungen • Klinge aus spezieller CrV und CrMV Legierung • Beste Leistungsdaten bis zu 100 % über den DIN Werten • Matt verchromte Klinge mit Black-Tip Weitere Informationen: | | Klingenlänge: | 100 mm | Oberfläche: | Verchromt matt | Abtriebart: | TX | Abtrieb: | TX30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, quergriff schraubendreher torx 30, schraubendreher torx, schraubendreher torx 30, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, TORX TR Schraubenzieher, TORX® TR-Schraubendreher, TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher-TORX Schraubendreher, ATORN |
| | |
| |