Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Bithalter-Schraubendreher 1/4 Zollx100 mm, magnetisch, für Antrieb C 6,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51690177
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51690177
EAN/GTIN:
     4050293434002
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Bithalte-Schraubendreher mit Magnet-Aufnahme für alle 1/4" Bits, mit 2-K Griff

Ausführung
• 2-Komponenten-Bithaltegriff mit Rundklinge und magnetischer ¼" Bitaufnahme
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
100 mm
Abtriebart:
Innensechskant
Länge:
205 mm
Bit Aufnahme:
1/4 Zoll
Ausführung:
Magnetisch
Abtrieb:
1/4 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Bit-Halter, Bithalter, bit-halter magnetisch, bit halter, atorn bithalter, Schraubwerkzeuge, Bit, Halter, Umsteckklingensystem, Haltegriff für Bits, Bithandhalter, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.