Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Schlitzschraubendreher 0,5x3,0x80/166mm runde Klinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51690114
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51690114
EAN/GTIN:
     4050293354850
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge 2-K Griff

Ausführung
• Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl
• Durchgehend gehärtet

Ausführung
• 2-Komponenten-Kraftheft mit großer Weichzone für angenehmere Handhabung und ermüdungsarmes Arbeiten
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
80 mm
Schneidendicke:
0.5 mm
Abtriebart:
Schlitz
Länge:
166 mm
DIN:
5264
Schneidenbreite:
3.0 mm
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 3x 80, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 3mm, Schraubendreher, Schraubwerkzeuge, Schlitz Schraubendreher, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.