Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Schlitzschraubendreher 0,4x2,5x75/161mm runde Klinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51690113
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51690113
EAN/GTIN:
     4050293354843
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge 2-K Griff

Ausführung
• Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl
• Durchgehend gehärtet

Ausführung
• 2-Komponenten-Kraftheft mit großer Weichzone für angenehmere Handhabung und ermüdungsarmes Arbeiten
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
75 mm
Schneidendicke:
0.4 mm
Abtriebart:
Schlitz
Länge:
161 mm
DIN:
5264
Schneidenbreite:
2.5 mm
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schlitzschraubendreher 2,5x75 atorn, schlitz-schraubendreher 2.5 mm, schlitz-schraubendreher, Schraubendreher, Schraubwerkzeuge, Schlitz Schraubendreher, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.