Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Kreuzschlitzschraubendreher PZ 1x80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51690108
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51690108
EAN/GTIN:
     4050293354799
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Kreuzschlitz-Schraubendreher mit Sechskantklinge Mit PH und PZ Abtrieb

Ausführung
• Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
• Durchgehend gehärtet
• Mattverchromt
• Spitze geschwärzt
• Stahlblau-schwarz
• Mit Sechskant-Ansatz für Schraubenschlüssel

Ausführung
• 2-Komponenten-Kraftheft mit großer Weichzone für angenehmere Handhabung und ermüdungsarmes Arbeiten
• Höhere Passgenauigkeit mit erhöhter Lebensdauer
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
80 mm
Abtriebart:
PZ
Länge:
187 mm
Abtrieb:
PZ1
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
ISO:
8764
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pz schraubendreher 1 x 80, pz schraubendreher, pz schraubendreher pz1, Schraubendreher, Schraubwerkzeuge, Kreuzschlitz-Schraubendreher, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.