Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Schlitzschraubendreher 8,0x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51690099
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51690099
EAN/GTIN:
     4050293354706
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schlitz-Schraubendreher mit Sechskantklinge und mit Sechskant-Schlüsselhilfe, 2-K Griff

Ausführung
• Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
• Durchgehend gehärtet
• Mattverchromt
• Spitze geschwärzt
• Stahlblau-schwarz
mit Sechskant-Ansatz für Schraubenschlüssel

Ausführung
• 2-Komponenten-Kraftheft mit großer Weichzone für angenehmere Handhabung und ermüdungsarmes Arbeiten
• Höhere Passgenauigkeit mit erhöhter Lebensdauer
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
150 mm
Schneidendicke:
1.2 mm
Abtriebart:
Schlitz
Länge:
269 mm
DIN:
5264
Schneidenbreite:
8.0 mm
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 8x150, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 8mm, Schraubendreher, Schraubwerkzeuge, Schlitz Schraubendreher, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.