Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN VDE-Schlitzschraubendreher 10,0x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51690091
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51690091
EAN/GTIN:
     4050293354621
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Schlitz-Schraubendreher VDE

Anwendung
Für Arbeiten an spannungsführenden Bauteilen.

Ausführung
• Schutzisolation nach DIN EN 60900
• Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
• Gehärtet und brüniert
• Klingensicherung direkt auf die Klinge gespritzt
• 2-Komponenten-Kraftgriff rot-gelb
• Stückgeprüft

Ausführung
• Ergonomischer Griff für angenehme Handhabung
• Hohe Drehmomentübertragung
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
200 mm
VDE-geprüft:
Ja
Schneidendicke:
1.6 mm
Abtriebart:
Schlitz
Länge:
319 mm
DIN:
7437
Klasse:
0
Schneidenbreite:
10 mm
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, schlitz-vde-schraubendreher atorn, schlitz vde schraubendreher, Elektriker-Schraubendreher, Schlitz-Schraubendreher, Schraubendreher, Schraubwerkzeuge, Schlitz Schraubendreher, Elektriker Schraubendreher, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.