Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN VDE-Schlitzschraubendreher 3,0x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51690085
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51690085
EAN/GTIN:
     4050293354560
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Schlitz-Schraubendreher VDE

Anwendung
Für Arbeiten an spannungsführenden Bauteilen.

Ausführung
• Schutzisolation nach DIN EN 60900
• Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
• Gehärtet und brüniert
• Klingensicherung direkt auf die Klinge gespritzt
• 2-Komponenten-Kraftgriff rot-gelb
• Stückgeprüft

Ausführung
• Ergonomischer Griff für angenehme Handhabung
• Hohe Drehmomentübertragung
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
100 mm
VDE-geprüft:
Ja
Schneidendicke:
0.5 mm
Abtriebart:
Schlitz
Länge:
186 mm
DIN:
7437
Klasse:
0
Schneidenbreite:
3 mm
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, schlitz-vde-schraubendreher atorn, schlitz vde schraubendreher, Elektriker-Schraubendreher, Schlitz-Schraubendreher, Schraubendreher, Schraubwerkzeuge, Schlitz Schraubendreher, Elektriker Schraubendreher, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.