Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Sechskantschraubendrehersatz Kugelkopf-Satz 5-teilig 3-8 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51690068
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51690068
EAN/GTIN:
     4050293354393
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Sechskant-Schraubendreher-Satz mit Kugelkopf 5-teilig gerade SW 3 bis 8 mm

Ausführung
• Sechskant-Kugelkopf
• Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl
• Gehärtet

Ausführung
• Kugelkopf ermöglicht Verschraubungen unter einem Winkel von bis zu 30°
• 3-Komponenten-Kraftheft mit großer Weichzone für angenehmere Handhabung und ermüdungsarmes Arbeiten
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
5 STK
Schlüsselweite:
3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm
Oberfläche:
Verchromt matt
Abtriebart:
Sechskant | Sechskant mit Kugelkopf
Weitere Suchbegriffe: schraubendrehersatz 5 teilig, atorn schraubendrehersatz, Inbusschlüssel, Inbus-Schraubendreher, Kugelkopf-Schraubendreher, Schraubendreher, Inbus-, Schraubendreher, Innensechskant-, Schraubendreher, Sechskant-, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Schraubendreher Inbus, Inbus Schraubendreher, Kugelkopf Schraubendreher, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 5,584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 38,14*
€ 45,39
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 37,30*
€ 44,39
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 34,98*
€ 41,63
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 34,10*
€ 40,58
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 32,68*
€ 38,89
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 27,92*
€ 33,22
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.