Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Sechskantschraubendreher 5,0 mm Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51690064
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51690064
EAN/GTIN:
     4050293354355
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher mit ...
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Sechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf gerade, 3-K Griff

Ausführung
• Sechskant-Kugelkopf
• Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl
• Gehärtet
• 3-Komponenten-Kraftheft mit großer Weichzone

Ausführung
• Kugelkopf ermöglicht Verschraubungen unter einem Winkel von bis zu 30°
• 3-Komponenten-Kraftheft mit großer Weichzone für angenehmere Handhabung und ermüdungsarmes Arbeiten
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
100 mm
Schlüsselweite:
5 mm
Oberfläche:
Verchromt matt
Abtriebart:
Sechskant | Sechskant mit Kugelkopf
Länge:
202 mm
Ausführung:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-schraubendreher 5mm, inbus schraubendreher, innensechskant-schraubendreher atorn, Inbusschlüssel, Kugelkopf-Schraubendreher, Schraubendreher, Inbus-, Schraubendreher, Innensechskant-, Schraubendreher, Sechskant-, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Schraubendreher Inbus, Inbus Schraubendreher, Kugelkopf Schraubendreher, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.