| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ATORN51590076 Herst.-Nr.: 51590076 EAN/GTIN: 4050293742534 |
| |
|
| | |
| Werkzeugsortiment für Elektriker, 18-teilig Lieferung1 VDE-Schraubendreher 6-teilig Schlitz/PH 1 Spannungsprüfschraubendreher 1 Schaltschrankschlüssel 1 VDE Kombizange 180 mm 1 VDE Flachrundzange 200 mm, gebogen 1 VDE Seitenschneider 160 mm 1 Automatische Abisolierzange 1 Elektrikermesser 1 Aderendhülsenzange 0,25 - 16 mm² 1 BENNING DUTEST Durchgangsprüfer 1 LED-Stiftleuchte mit Batterien 1 ERSA Lötkolben Multitip C 25 1 Lötzinn 250 g |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, schraubendrehersatz atorn 18-teilig, modul werkzeuge, atorn werkzeugmodul, Sortimente, Werkzeug-, Werkzeugsortimente, Sortimente Werkzeug, ATORN |
| | |
| |