Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Lochsägen-Satz HSS Bi-Metall 12-teilig 16 - 67 mm Durchmesser


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51584001
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51584001
EAN/GTIN:
     4050293171914
Suchbegriffe:
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
Lochsägensatz
Lochsägenset
HSS-Bi-Metall-Lochsägensatz 12-teilig Universal, 16 - 67 mm

Anwendung
Zum Sägen von runden Löchern in unlegierten Stahl (bis 700 N/mm²), Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe, Gips, Faser- und Sperrholzplatten, Leichtbauplatten und allgemeine Holzverarbeitung.

Ausführung
• HSS-Bi-Metall
• Zwei Aufnahmeschäfte mit Sechskantantrieb
• Inklusive Ersatzzentrierbohrer
• Aufbewahrung im stabilen Werkzeugkoffer

Ausführung
• Seitliche Schlitze im Körper helfen beim Entfernen der ausgeschnittenen Teile
• Gleichmäßigerer Schnitt, geringere Vibrations- und Wärmeentwicklung und geringerer Kraftaufwand durch variable Zahnteilung mit 4/6 ZpZ
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
12 STK
Lieferumfang:
Enthaltene Durchmesser: 16/19/22/29/35/44/52/57/67 mm
Weitere Suchbegriffe: Zylindersägenset, lochsägen-satz hss, lochsägen satz, atorn lochsaegen-satz, Lochsägen, Blechlocher, Lochsäge, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,75*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 12 Stück (ab € 11,14584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 167,59*
€ 199,43
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 166,63*
€ 198,29
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 159,82*
€ 190,19
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 155,84*
€ 185,45
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 133,75*
€ 159,16
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.