Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Aufnameschaft passend für SDS Lochsägen 14-30 mm mir Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51581002
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51581002
EAN/GTIN:
     4050293171846
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Lochsägen
Lochsägen Aufnahmeschaft
aufnahmeschaft lochsägen sds
aufnahmeschaft lochsägen
Aufnahmeschaft mit SDS-Antrieb für Lochsägen aus HSS-Bi-Metall von 14-30 mm

Anwendung
als Aufnahmeschaft für Lochsägen von 14-30 mm Durchmesser

Ausführung
• Inklusive Zentrierbohrer
• Bitte beachten, bei SDS-Einsatz unbedingt Schlagwerk abschalten!
Weitere Informationen:
Geeignet für Durchmesser min.:
14 mm
Geeignet für Durchmesser max.:
30 mm
Durchmesser min.:
14 mm
Durchmesser max.:
30 mm
Geeignet für Durchmesser min./max.:
14-30 mm
Weitere Suchbegriffe: aufnahmeschaft lochsägen atorn, Lochsägen, Blechlocher, Lochsäge, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.