| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ATORN51580127 Herst.-Nr.: 51580127 EAN/GTIN: 4050293171761 |
| |
|
| | |
| Lochsägen aus HSS-Bi-Metall
Anwendung Zum Sägen von runden Löchern in unlegierten Stahl (bis 700 N/mm²), Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe, Gips, Faser- und Sperrholzplatten, Leichtbauplatten und allgemeine Holzverarbeitung.
Ausführung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Solide Grundplatte mit erhöhter Stabilität • Schnitttiefe maximal 38 mm • Bohrkrone austauschbar mit anderen handelsüblichen Aufnahmehaltern • Ohne Aufnahmeschaft und Bohrer - bitte separat bestellen! • einzeln verpackt mit Angabe der Schnittwerte
Ausführung • Seitliche Schlitze im Körper helfen beim Entfernen der ausgeschnittenen Teile • Gleichmäßigerer Schnitt, geringere Vibrations- und Wärmeentwicklung und geringerer Kraftaufwand durch variable Zahnteilung mit 4/6 ZpZ Weitere Informationen: | | Durchmesser Zoll: | 5 in | Durchmesser: | 127 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss, Lochsägen, Blechlocher, ATORN |
| | |
| |