Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Lochsäge HSS Bi-Metall 59 mm Durchmesser ohne Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51580059
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51580059
EAN/GTIN:
     4050293171549
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
atorn lochsaege hss
lochsäge
Lochsägen aus HSS-Bi-Metall

Anwendung
Zum Sägen von runden Löchern in unlegierten Stahl (bis 700 N/mm²), Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe, Gips, Faser- und Sperrholzplatten, Leichtbauplatten und allgemeine Holzverarbeitung.

Ausführung
• Hohe Rundlaufgenauigkeit
• Solide Grundplatte mit erhöhter Stabilität
• Schnitttiefe maximal 38 mm
• Bohrkrone austauschbar mit anderen handelsüblichen Aufnahmehaltern
• Ohne Aufnahmeschaft und Bohrer - bitte separat bestellen!
• einzeln verpackt mit Angabe der Schnittwerte

Ausführung
• Seitliche Schlitze im Körper helfen beim Entfernen der ausgeschnittenen Teile
• Gleichmäßigerer Schnitt, geringere Vibrations- und Wärmeentwicklung und geringerer Kraftaufwand durch variable Zahnteilung mit 4/6 ZpZ
Weitere Informationen:
Durchmesser Zoll:
2-5/16 in
Durchmesser:
59 mm
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 59mm, Lochsägen, Blechlocher, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.