| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ATORN51301888 Herst.-Nr.: 51301888 EAN/GTIN: 4050293681147 |
| |
|
| | |
| Kraft-Kombinationszange mit 2-Komponenten Griffhüllen Mit Kraftgelenk , Stahl-Oberfläche matt verchromt
Anwendung Zum Greifen, Halten und Schneiden.
Ausführung • Kraftgelenk mit bis zu 30% Krafteinsparung • Sicherer Halt von Werkstücken mit 4-Punkt Evolventen-Brennerloch • Mit Öffnungsfeder für optimale Handhabung ( leicht demontierbar) • Spezialwerkzeugstahl für harten und weichen Draht • Greifflächen verzahnt, extra lange Schneiden nachgehärtet • 3-Komponenten-Handgriffe mit Daumenmulde und Abrutschsicherung Weitere Informationen: | | VDE-geprüft: | Nein | Oberfläche: | Verchromt matt | Länge: | 180 mm | Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel: | 2.5 mm | Werkstoff Griff: | 3-Komponenten-Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |