Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Drahtseilschere 500 mm mit 1-Komponenten-Griffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51301840
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51301840
EAN/GTIN:
     4050293343595
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
drahtseilschere 50cm
drahtseilschere
Drahtseilschere 500 mm Hochübersetzt, für harten Draht bis Durchmesser 12 mm

Anwendung
Zum Schneiden feindrähtiger Seile, harter Drähte und Kabel.

Ausführung
• Extrastarke scherende Schneide
• Geschliffenes, geschraubtes Präzisionsgelenk, nachstellbar
• Stahlrohrschenkel mit ergonomischen Kunststoffhandgriffen
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Blendfrei poliert
Länge:
500 mm
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel:
12 mm
Werkstoff Griff:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilscheren, Scheren, Drahtseil-, Zange, Kabelschneider, Drahtseilschneider, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,92*
€ 170,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,31*
€ 169,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,30*
€ 161,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,49*
€ 136,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.